Ponçeuses
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Ponçeuses
2K117374
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
Metabo Ponceuse orbitale SRE 3185
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Sacs à poussières en tissu
Description complète
Numéro d'article
2K117374
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
210
Poids de la machine (kg)
1.5
Diamètre de circuit oscillant (mm)
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
210
Poids de la machine (kg)
1.5
Diamètre de circuit oscillant (mm)
2
Fixation produit abrasif
Serrer
Largeur de plaque de dressage (mm)
184
Longueur de plaque de dressage (mm)
92
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
11200 - 11200
Type
SRE 3185
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Sacs à poussières en tissu
Numéros d'articles
Numéro d'article
2K117374
EAN
4007430271129
UBB
500658604912
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
600442000