Ponçeuses
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Ponçeuses
2V890601
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
Metabo Ponceuse orbitale FSR 200 INTEC
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Matrice de perforation Cassette de collecte des poussières 1 filtre à plis Coffret en plastique
Description complète
Numéro d'article
2V890601
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
200
Poids de la machine (kg)
1.3
Diamètre de circuit oscillant (mm)
1.4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
200
Poids de la machine (kg)
1.3
Diamètre de circuit oscillant (mm)
1.4
Fixation produit abrasif
Serrer
Largeur de plaque de dressage (mm)
102
Longueur de plaque de dressage (mm)
114
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
13000 - 13000
Type
FSR 200 Intec
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2V890601
EAN
4007430153128
UBB
500658557722
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
600066500