text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Pompe puit profond TBP 5000 M


Numéro d'article 9H356023
Longueur de câble (m) 22
Forme de bride Autre
Raccordement électrique Câble
Degré de protection (IP) Autre
Matériau du rotor de ventilateur/de la pompe Autre
Puissance du moteur en sortie (P2) (kW) 1
Débit volumétrique (BEP) (m³/h) 5
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de câble (m) 22
Forme de bride Autre
Raccordement électrique Câble
Degré de protection (IP) Autre
Matériau du rotor de ventilateur/de la pompe Autre
Puissance du moteur en sortie (P2) (kW) 1
Débit volumétrique (BEP) (m³/h) 5
Type de raccordement côté sortie Autre
Diamètre min. du trou de forage (mm) 100
Type de réglage de régime Autre
Diamètre de la pompe (mm) 98
Matériau du boîtier de la pompe Acier inoxydable
Qualité du matériau du boîtier de la pompe Autre
Classe de qualité du matériau du rotor de ventilateur Autre
Avec soupape de non-retour Non
Diamètre raccord côté pression Autre
Type raccordement côté sortie Autre
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie Autre
Homologation selon BBR/EKS Non
Marque Metabo
Type TBP 5000 M

Numéros d'articles

Numéro d'article 9H356023
EAN 4003665425948
UBB 500658543128
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0250500050
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.