Matériel de jardin
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
Equipement d'alimentation extérieur
Matériel de jardin
9U002670
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
Metabo Pompe jardin P 9000 G
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Bande d’étanchéité
Description complète
Numéro d'article
9U002670
Nombre de phases
1
Longueur de câble (m)
1.5
Forme de bride
Autre
Type d'entraînement
Électrique
Matériau du récipient sous pression
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Nombre de phases
1
Longueur de câble (m)
1.5
Forme de bride
Autre
Type d'entraînement
Électrique
Matériau du récipient sous pression
Autre
Raccordement électrique
Câble
Tension assignée (V)
220 - 240
Fréquence
50 Hz
Degré de protection (IP)
IPX4
Émission du bruit (dB(A))
85.4
Avec démarrage/arrêt automatiques
Non
Matériau du rotor de ventilateur/de la pompe
Autre
Avec réservoir pressurisé
Non
Puissance du moteur enregistrée (P1) (kW)
1.9
Débit volumétrique (BEP) (m³/h)
9
Raccordement standard côté entrée
Autre
Type de raccordement côté sortie
Autre
Classe d'efficacité du moteur
Autre
Type de réglage de régime
Autre
Réglage du régime du moteur
Autre
Hauteur d’aspiration maximale (m)
9
Matériau du boîtier de la pompe
Acier inoxydable
Qualité du matériau du boîtier de la pompe
Autre
Classe de qualité du matériau du rotor de ventilateur
Autre
Raccord côté d’alimentation
Autre
Diamètre raccordement côté alimentation
Autre
Diamètre raccord côté pression
Autre
Type raccordement côté sortie
Autre
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
Autre
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
Autre
Type
P 9000 G
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9U002670
EAN
4007430240521
UBB
500658603922
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
600967000