text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Pompe immergees PS 7500 S


Numéro d'article 3Y437969
Nombre de phases 1
Longueur de câble (m) 10
Forme de bride Autre
Raccordement électrique Câble
Tension assignée (V) 220 - 240
Fréquence 50 Hz
Degré de protection (IP) Autre
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de phases 1
Longueur de câble (m) 10
Forme de bride Autre
Raccordement électrique Câble
Tension assignée (V) 220 - 240
Fréquence 50 Hz
Degré de protection (IP) Autre
Matériau du rotor de ventilateur/de la pompe Autre
Matériau du carter de moteur Autre
Qualité du matériau du carter de moteur Autre
Puissance du moteur enregistrée (P1) (kW) 0.45
Débit volumétrique (BEP) (m³/h) 7.5
Type de raccordement côté sortie Autre
Mode de fonctionnement nominal Autre
Avec protection contre la marche à sec Non
Type de réglage de régime Autre
Réglage du régime du moteur Autre
Avec dispositif de coupe Non
Matériau du boîtier de la pompe Autre
Circuit de la pompe Autre
Qualité du matériau du boîtier de la pompe Autre
Adapté à une installation sèche Non
Classe de qualité du matériau du rotor de ventilateur Autre
Diamètre raccord côté pression 1 1/4 pouce (32)
Type raccordement côté sortie Autre
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie Autre
Marque METABO
Type PS 7500 S

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Y437969
EAN 4003665502274
UBB 500658606164
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0250750000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.