Matériel de jardin
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
Equipement d'alimentation extérieur
Matériel de jardin
8Z032356
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
Metabo Pompe immergees PS 15000 S
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Raccord coudé avec adaptateur multiple Interrupteur à flotteur
Description complète
Numéro d'article
8Z032356
Nombre de phases
1
Longueur de câble (m)
10
Forme de bride
Autre
Raccordement électrique
Câble
Tension assignée (V)
220 - 240
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Nombre de phases
1
Longueur de câble (m)
10
Forme de bride
Autre
Raccordement électrique
Câble
Tension assignée (V)
220 - 240
Fréquence
50 Hz
Degré de protection (IP)
Autre
Matériau du rotor de ventilateur/de la pompe
Autre
Matériau du carter de moteur
Autre
Qualité du matériau du carter de moteur
Autre
Puissance du moteur enregistrée (P1) (kW)
0.85
Débit volumétrique (BEP) (m³/h)
15
Type de raccordement côté sortie
Autre
Mode de fonctionnement nominal
Autre
Avec protection contre la marche à sec
Non
Type de réglage de régime
Autre
Réglage du régime du moteur
Autre
Avec dispositif de coupe
Non
Matériau du boîtier de la pompe
Autre
Circuit de la pompe
Autre
Qualité du matériau du boîtier de la pompe
Autre
Adapté à une installation sèche
Oui
Classe de qualité du matériau du rotor de ventilateur
Autre
Diamètre raccord côté pression
1 1/4 pouce (32)
Type raccordement côté sortie
Autre
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
Autre
Type
PS 15000 S
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8Z032356
EAN
4003665502304
UBB
500658606321
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0251500000