Matériel de jardin
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
Equipement d'alimentation extérieur
Matériel de jardin
2E267686
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
Metabo Pompe immergees DP 28-10 S INOX
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Interrupteur à flotteur
Description complète
Numéro d'article
2E267686
Nombre de phases
1
Longueur de câble (m)
10
Forme de bride
Autre
Raccordement électrique
Câble
Tension assignée (V)
220 - 240
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Nombre de phases
1
Longueur de câble (m)
10
Forme de bride
Autre
Raccordement électrique
Câble
Tension assignée (V)
220 - 240
Fréquence
50 Hz
Degré de protection (IP)
IP68
Matériau du rotor de ventilateur/de la pompe
Autre
Matériau du carter de moteur
Autre
Qualité du matériau du carter de moteur
Autre
Puissance du moteur enregistrée (P1) (kW)
1.85
Débit volumétrique (BEP) (m³/h)
28
Type de raccordement côté sortie
Autre
Mode de fonctionnement nominal
Autre
Avec protection contre la marche à sec
Non
Type de réglage de régime
Autre
Réglage du régime du moteur
Autre
Avec dispositif de coupe
Non
Matériau du boîtier de la pompe
Acier inoxydable
Circuit de la pompe
Autre
Qualité du matériau du boîtier de la pompe
Autre
Adapté à une installation sèche
Non
Classe de qualité du matériau du rotor de ventilateur
Autre
Diamètre raccord côté pression
1 1/2 pouce (40)
Type raccordement côté sortie
Autre
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
Autre
Type
DP 28-10 S Inox
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2E267686
EAN
4007430221544
UBB
500658544118
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
604112000