Ponçeuses
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Ponçeuses
2V077890
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
Metabo Polisseuse d'angle PE 15-20 RT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Poignée supplémentaire (livrée sans disque à polir en feutre)
Description complète
Numéro d'article
2V077890
Puissance absorbée (W)
1500
Couple de rotation (Nm)
18
Fréquence (Hz)
50 - 60
Poids de la machine (kg)
2.4
Insertion d'outils
M14
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Puissance absorbée (W)
1500
Couple de rotation (Nm)
18
Fréquence (Hz)
50 - 60
Poids de la machine (kg)
2.4
Insertion d'outils
M14
Tension d'alimentation (V)
220 - 240
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
300 - 1900
Diamètre maximal de la plaque de support (mm)
180
Type
PE 15-20 RT
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2V077890
EAN
4007430323026
UBB
500694545723
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
615200000