Pistolet à colle et air chaud
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
Outils filaires
Pistolet à colle et air chaud
9V028680
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
Metabo Pistolet colle KE 3000
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Bâtonnet de colle thermofusible (200 mm de long transparent)
Description complète
Numéro d'article
9V028680
Temps d'échauffement (min)
6
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 50
Poids de la machine (kg)
0.25
Longueur de stick max. (mm)
200
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Temps d'échauffement (min)
6
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 50
Poids de la machine (kg)
0.25
Longueur de stick max. (mm)
200
Diamètre de stick max. (mm)
11
Puissance max. de collage (g/min)
18
Type
KE 3000
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Bâtonnet de colle thermofusible (200 mm de long transparent)
Numéros d'articles
Numéro d'article
9V028680
EAN
4007430087805
UBB
500658577787
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
618121000