Pistolet à colle et air chaud
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
Outils filaires
Pistolet à colle et air chaud
8N103151
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
Metabo Pistolet à air chaud HGS 23-650 LCD
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8N103151
Largeur
85
Hauteur
205
Avec régulation de la température
Oui
Longueur
251
Température (°C)
80 - 650
Consommation nominale (W)
2300
Poids de la machine (kg)
0.7
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
85
Hauteur
205
Avec régulation de la température
Oui
Longueur
251
Température (°C)
80 - 650
Consommation nominale (W)
2300
Poids de la machine (kg)
0.7
Quantité d'air (l/min)
500
Régulation du flux d'air
Continu
Avec affichage de la température
Oui
Type
HGE 23-650 LCD
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8N103151
EAN
4061792186095
UBB
500716788384
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
603065500