Pistolet à colle et air chaud
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
Outils filaires
Pistolet à colle et air chaud
6D648840
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
Metabo Pistolet à air chaud HGS 22-630
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6D648840
Largeur
89
Avec régulation de la température
Oui
Longueur
365
Température (°C)
80 - 630
Consommation nominale (W)
2200
Poids de la machine (kg)
0.65
Quantité d'air (l/min)
500
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
89
Avec régulation de la température
Oui
Longueur
365
Température (°C)
80 - 630
Consommation nominale (W)
2200
Poids de la machine (kg)
0.65
Quantité d'air (l/min)
500
Régulation du flux d'air
Continu
Avec affichage de la température
Non
Type
HGS 22-630
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6D648840
EAN
4061792186101
UBB
500716787709
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
604063500