Pistolet à colle et air chaud
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
Outils filaires
Pistolet à colle et air chaud
6H517433
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
Metabo Pistolet à air chaud HGS 20-600
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6H517433
Largeur
85
Hauteur
205
Avec régulation de la température
Oui
Longueur
250
Température (°C)
80 - 600
Consommation nominale (W)
2000
Poids de la machine (kg)
0.62
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
85
Hauteur
205
Avec régulation de la température
Oui
Longueur
250
Température (°C)
80 - 600
Consommation nominale (W)
2000
Poids de la machine (kg)
0.62
Quantité d'air (l/min)
500
Régulation du flux d'air
Continu
Avec affichage de la température
Non
Type
HG 20-600
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6H517433
EAN
4061792186057
UBB
500716788129
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
602066500