Perceuses visseuses
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
Outils filaires
Perceuses
Perceuses visseuses
8G881052
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
Metabo Perceuse visseuse BEV 1300-2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Mandrin à serrage rapide Futuro Plus Poignée supplémentaire
Description complète
Numéro d'article
8G881052
Largeur
78
Hauteur
273
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
362
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
78
Hauteur
273
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
362
Consommation nominale (W)
1300
Poids de la machine (kg)
2.7
Portée du mandrin (mm)
1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
25
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
40
Couple de rotation max. (Nm)
44
Insertion d'outils
1/2x20 pouces UNF
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min)
1100
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min)
3100
Finition du mandrin
Autre
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0 - 1100
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
0 - 3100
Type
BEV 1300-2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8G881052
EAN
4007430314505
UBB
500668625204
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
600574810