Perceuses visseuses
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
Outils filaires
Perceuses
Perceuses visseuses
8S829642
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
Metabo Perceuse visseuse BE 850-2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Mandrin à clé Clé de mandrin Poignée supplémentaire
Description complète
Numéro d'article
8S829642
Largeur
78
Hauteur
273
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
362
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
78
Hauteur
273
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
362
Consommation nominale (W)
850
Poids de la machine (kg)
2.6
Portée du mandrin (mm)
1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
8
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
25
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
40
Couple de rotation max. (Nm)
36
Insertion d'outils
1/2x20 pouces UNF
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min)
640
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min)
1800
Finition du mandrin
Autre
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0 - 1100
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
0 - 3100
Type
BE 850-2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8S829642
EAN
4007430314314
UBB
500668624629
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
600573000