Perceuses visseuses
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
Outils filaires
Perceuses
Perceuses visseuses
1V599671
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
Metabo Perceuse visseuse BE 75-16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Mandrin à clé Clé de mandrin Poignée supplémentaire longue
Description complète
Numéro d'article
1V599671
Hauteur
260
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
295
Consommation nominale (W)
750
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Hauteur
260
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
295
Consommation nominale (W)
750
Poids de la machine (kg)
2.6
Portée du mandrin (mm)
1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
50
Couple de rotation max. (Nm)
75
Insertion d'outils
1/2x20 pouces UNF
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min)
350
Finition du mandrin
Autre
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0 - 660
Type
BE 75-16
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Mandrin à clé Clé de mandrin Poignée supplémentaire longue
Numéros d'articles
Numéro d'article
1V599671
EAN
4007430201737
UBB
500658528780
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
600580000