Perceuses visseuses
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
Outils filaires
Perceuses
Perceuses visseuses
1W253335
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
Metabo Perceuse visseuse BDE 1100
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Mandrin à clé Clé de mandrin Poignée supplémentaire longue Butée de profondeur de perçage
Description complète
Numéro d'article
1W253335
Largeur
85
Hauteur
165
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
535
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
85
Hauteur
165
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
535
Consommation nominale (W)
1100
Poids de la machine (kg)
4.3
Portée du mandrin (mm)
3 - 16
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
25
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
40
Couple de rotation max. (Nm)
55
Insertion d'outils
5/8x16 pouces UNF
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min)
430
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min)
800
Finition du mandrin
Autre
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0 - 640
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
0 - 1200
Type
BDE 1100
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Mandrin à clé Clé de mandrin Poignée supplémentaire longue Butée de profondeur de perçage
Numéros d'articles
Numéro d'article
1W253335
EAN
4007430098207
UBB
500658530588
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
600806000