text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Perceuse d'angle WBE 700


Mandrin à clé Clé de mandrin Poignée latérale

Numéro d'article 9U660380
Largeur 89.8
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 50
Longueur 364.9
Consommation nominale (W) 700
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 89.8
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 50
Longueur 364.9
Consommation nominale (W) 700
Poids de la machine (kg) 2
Portée du mandrin (mm) 1 - 10
Couple de rotation max. (Nm) 8
Insertion d'outils 1/2x20 pouces UNF
Diamètre d'alésage acier (mm) 10
Diamètre d'alésage bois (mm) 25
Vitesse de rotation en charge max. (1/min) 2300
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 850 - 2600
Type WBE 700

La description

Mandrin à clé Clé de mandrin Poignée latérale

Numéros d'articles

Numéro d'article 9U660380
EAN 4007430083005
UBB 500658554349
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600512000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.