text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Non-tissé de nettoyage 115MM


Numéro d'article 5Y101879
Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 2900
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 2900
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Adapté au bois Oui
Adapté à la peinture Oui
Roue de cuvette Non
Type de particule Autre
Convient pour béton cellulaire Non
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Disque à lamelles Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Y101879
EAN 4007430173737
UBB 500662674646
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 624346000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.