Meuleuses d'angle
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses d'angle
1C654357
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
Metabo Meuleuse WP 850-125
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1C654357
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
850
Poids de la machine (kg)
1.8
Insertion d'outils
M14
Longueur du câble de raccordement (m)
2.5
Diamètre max. de disque (mm)
125
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
850
Poids de la machine (kg)
1.8
Insertion d'outils
M14
Longueur du câble de raccordement (m)
2.5
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
11500 - 11500
Marque
Metabo
Model
WP 850-125
Type
Angle Grinder
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1C654357
EAN
4007430338105
UBB
500702987032
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
603610000