Meuleuses d'angle
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses d'angle
9Y545918
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
Metabo Meuleuse WEV 850-125
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9Y545918
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
850
Poids de la machine (kg)
1.9
Insertion d'outils
M14
Longueur du câble de raccordement (m)
2.5
Diamètre max. de disque (mm)
125
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
850
Poids de la machine (kg)
1.9
Insertion d'outils
M14
Longueur du câble de raccordement (m)
2.5
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
3000 - 11500
Type
WEV 850-125
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9Y545918
EAN
4007430338129
UBB
500702987297
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
603611000