text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuse WEV 17-125 QUICK

Numéro d'article 8I127546
Largeur 111.3
Hauteur 248
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur 383
Consommation nominale (W) 1700
Poids de la machine (kg) 2.5

Spécifications

Largeur 111.3
Hauteur 248
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur 383
Consommation nominale (W) 1700
Poids de la machine (kg) 2.5
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2800 - 11000
Type WEV 17-125 Quick

Numéros d'articles

Numéro d'article 8I127546
EAN 4007430306593
UBB 500658571335
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600516000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.