text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuse WE 2200-230


Numéro d'article 9H470958
Largeur 151
Hauteur 328
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (mm) 547
Consommation nominale (W) 2200
Poids de la machine (kg) 5.2
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 151
Hauteur 328
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (mm) 547
Consommation nominale (W) 2200
Poids de la machine (kg) 5.2
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 230
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6600 - 6600
Marque Metabo
Model WE 2200-230
Type Angle Grinder

Numéros d'articles

Numéro d'article 9H470958
EAN 4007430341433
UBB 500702988691
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 606437000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.