text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuse WE 17-125 QUICK RT


Capot de protection Flasque d'appui Écrou de serrage M-Quick Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)

Numéro d'article 5Q581099
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 1750
Poids de la machine (kg) 2.5
Insertion d'outils M14
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 1750
Poids de la machine (kg) 2.5
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 11000 - 11000
Type WE 17-125 Quick RT

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Q581099
EAN 4007430311641
UBB 500678922294
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 601086000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.