Meuleuses d'angle
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses d'angle
8S051812
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
Metabo Meuleuse W 9-125 QUICK
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8S051812
Largeur
111
Hauteur
248
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
361
Consommation nominale (W)
900
Poids de la machine (kg)
2.1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
111
Hauteur
248
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
361
Consommation nominale (W)
900
Poids de la machine (kg)
2.1
Insertion d'outils
M14
Longueur du câble de raccordement (m)
4
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
10500 - 10500
Marque
Metabo
Type
W 9-125 Quick
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8S051812
EAN
4007430240989
UBB
500656297305
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
600374000