Meuleuses d'angle
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses d'angle
5R980838
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
Metabo Meuleuse W 850-115
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5R980838
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
850
Poids de la machine (kg)
1.8
Insertion d'outils
M14
Longueur du câble de raccordement (m)
2.5
Diamètre max. de disque (mm)
115
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
850
Poids de la machine (kg)
1.8
Insertion d'outils
M14
Longueur du câble de raccordement (m)
2.5
Diamètre max. de disque (mm)
115
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
11500 - 11500
Type
W 850-115
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5R980838
EAN
4007430337764
UBB
500705491131
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
603607000