Meuleuses d'angle
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses d'angle
8U961453
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
Metabo Meuleuse W 1100-125
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8U961453
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
1100
Poids de la machine (kg)
2.1
Insertion d'outils
M14
Longueur du câble de raccordement (m)
2.5
Diamètre max. de disque (mm)
125
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
1100
Poids de la machine (kg)
2.1
Insertion d'outils
M14
Longueur du câble de raccordement (m)
2.5
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
12000 - 12000
Type
W 1100-125
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8U961453
EAN
4007430338303
UBB
500702987453
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
603614000