Meuleuses d'angle
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses d'angle
4Q355228
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
Metabo Meuleuse W 1100-115
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4Q355228
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
1100
Poids de la machine (kg)
2.1
Insertion d'outils
M14
Longueur du câble de raccordement (m)
2.5
Diamètre max. de disque (mm)
115
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
1100
Poids de la machine (kg)
2.1
Insertion d'outils
M14
Longueur du câble de raccordement (m)
2.5
Diamètre max. de disque (mm)
115
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
12000 - 12000
Type
W 1100-115
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4Q355228
EAN
4007430338167
UBB
500705491396
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
603613000