Meuleuses droites
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses droites
4X351112
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
Metabo Meuleuse droite GE 710 PLUS
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Pince de serrage 6 mm Cache en caoutchouc 1 clé plate
Description complète
Numéro d'article
4X351112
Largeur
67.75
Hauteur
78.11
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
419.21
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
67.75
Hauteur
78.11
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
419.21
Consommation nominale (W)
710
Insertion d'outils
Bride
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
10000 - 30500
Type
GE 710 Plus
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pince de serrage 6 mm Cache en caoutchouc 1 clé plate
Numéros d'articles
Numéro d'article
4X351112
EAN
4007430212351
UBB
500656298394
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
600616000