Meuleuses d'angle
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses d'angle
2W226747
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
Metabo Meuleuse 606428000
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2W226747
Largeur
151
Hauteur
328
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
547
Consommation nominale (W)
2200
Poids de la machine (kg)
5.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
151
Hauteur
328
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
547
Consommation nominale (W)
2200
Poids de la machine (kg)
5.2
Insertion d'outils
M14
Longueur du câble de raccordement (m)
4
Diamètre max. de disque (mm)
230
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
6600 - 6600
Type
WEP 2200-230
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2W226747
EAN
4007430341464
UBB
500705749884
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
606428000