Meuleuses d'angle
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses d'angle
5L621424
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
Metabo Meuleuse 603605000
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5L621424
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
750
Poids de la machine (kg)
1.8
Insertion d'outils
M14
Longueur du câble de raccordement (m)
2.5
Diamètre max. de disque (mm)
125
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
750
Poids de la machine (kg)
1.8
Insertion d'outils
M14
Longueur du câble de raccordement (m)
2.5
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
11500 - 11500
Type
W 750-125
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5L621424
EAN
4061792153448
UBB
500705749058
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
603605000