Marteaux perforateurs
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
Outils filaires
Marteaux perforateurs
5L082194
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
Metabo Marteau multifonctions UHEV2860-2 QUICK SET
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5L082194
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
1100
Poids de la machine (kg)
3.3
Énergie de frappe max. (J)
3.4
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm)
13
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
1100
Poids de la machine (kg)
3.3
Énergie de frappe max. (J)
3.4
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm)
13
Diamètre d'alésage bois tendre (mm)
35
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau (mm)
28
Diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage (mm)
68
Nombre d'impacts max. (1/min)
4500
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
0 - 2100
Marque
METABO
Type
UHEV 2860-2 Quick Set
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5L082194
EAN
4007430309549
UBB
500658580732
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
600713510