Marteaux perforateurs
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
Outils filaires
Marteaux perforateurs
5Q763180
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
Metabo Marteau combines KHEV 8-45 BL
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5Q763180
Largeur
313
Hauteur
334
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
536
Consommation nominale (W)
1500
Poids de la machine (kg)
10.1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
313
Hauteur
334
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
536
Consommation nominale (W)
1500
Poids de la machine (kg)
10.1
Énergie de frappe max. (J)
12.2
Insertion d'outils
Intégration SDS
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau (mm)
45
Diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage (mm)
125
Nombre d'impacts max. (1/min)
2900
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
300 - 300
Type
KHEV 8-45 BL
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5Q763180
EAN
4061792002388
UBB
500705488913
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
600766500