Marteaux perforateurs
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
Outils filaires
Marteaux perforateurs
5X263673
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
Metabo Marteau combines KHEV 5-40 BL
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5X263673
Largeur
287
Hauteur
313
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
486
Consommation nominale (W)
1150
Poids de la machine (kg)
8.3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
287
Hauteur
313
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
486
Consommation nominale (W)
1150
Poids de la machine (kg)
8.3
Énergie de frappe max. (J)
8.7
Insertion d'outils
Intégration SDS
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau (mm)
40
Diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage (mm)
105
Nombre d'impacts max. (1/min)
2900
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
500 - 500
Type
KHEV 5-40 BL
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5X263673
EAN
4061792002326
UBB
500705488756
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
600765500