Marteaux perforateurs
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
Outils filaires
Marteaux perforateurs
8Q877833
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
Metabo Marteau combines KHEV 11-52 BL
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8Q877833
Largeur
324
Hauteur
340
Tension (V)
230
Longueur
584
Consommation nominale (W)
1500
Poids de la machine (kg)
12.4
Énergie de frappe max. (J)
18.8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
324
Hauteur
340
Tension (V)
230
Longueur
584
Consommation nominale (W)
1500
Poids de la machine (kg)
12.4
Énergie de frappe max. (J)
18.8
Insertion d'outils
Intégration SDS
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau (mm)
52
Nombre d'impacts max. (1/min)
2360
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
270 - 270
Type
KHEV 11-52 BL
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8Q877833
EAN
4061792002630
UBB
500705489176
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
600767500