text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Marteau combines KHE 3251


Numéro d'article 3H167192
Largeur 245
Hauteur 250
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur 336
Consommation nominale (W) 800
Poids de la machine (kg) 3.6
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 245
Hauteur 250
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur 336
Consommation nominale (W) 800
Poids de la machine (kg) 3.6
Énergie de frappe max. (J) 3.1
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Diamètre d'alésage bois tendre (mm) 35
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau (mm) 32
Diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage (mm) 82
Nombre d'impacts max. (1/min) 4470
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0 - 1150
Marque Metabo
Type KHE 3251

Numéros d'articles

Numéro d'article 3H167192
EAN 4007430208705
UBB 500658535389
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600659000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.