text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Marteau combines KHE 2860 QUICK


Numéro d'article 0M167220
Tension (V) 240
Consommation nominale (W) 880
Poids de la machine (kg) 3.1
Énergie de frappe max. (J) 3.2
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Diamètre d'alésage bois tendre (mm) 32
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 240
Consommation nominale (W) 880
Poids de la machine (kg) 3.1
Énergie de frappe max. (J) 3.2
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Diamètre d'alésage bois tendre (mm) 32
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau (mm) 28
Diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage (mm) 68
Nombre d'impacts max. (1/min) 4400
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0 - 1150
Type KHE 2860 Quick

Numéros d'articles

Numéro d'article 0M167220
EAN 4007430306609
UBB 500658535793
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600878500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.