Marteaux perforateurs
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
Outils filaires
Marteaux perforateurs
2N882128
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
Metabo Marteau combines KHE 2660 QUICK
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2N882128
Largeur
210
Hauteur
275
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
361
Consommation nominale (W)
850
Poids de la machine (kg)
3.1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
210
Hauteur
275
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
361
Consommation nominale (W)
850
Poids de la machine (kg)
3.1
Énergie de frappe max. (J)
3
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm)
13
Diamètre d'alésage bois tendre (mm)
32
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau (mm)
26
Diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage (mm)
68
Nombre d'impacts max. (1/min)
4300
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
0 - 1100
Marque
METABO
Type
KHE 2660 Quick
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2N882128
EAN
4007430306241
UBB
500658535538
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
600663500