text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Mèches plates CV 6X93MM


Numéro d'article 3N846331
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 57
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 97
Diamètre du foret (mm) 6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 57
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Cylindrique
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Metabo

Numéros d'articles

Numéro d'article 3N846331
EAN 4007430066695
UBB 500662526499
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 627989000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.