text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Lime a bande BFE 9-20 SET


Poignée supplémentaire Bras de ponçage 1 (pour largeurs de bande 6 et 13 mm) Bras de ponçage 4 (pour largeur de bande 19 mm) 10 bandes abrasives zirconium (6x457 mm P60) 10 bandes abrasives zirconium (6x457 mm P120) 10 bandes abrasives zirconium (19x457 mm P60) 10 bandes abrasives zirconium (19x457mm P120) 2 bandes en fibres (6 x 457 mm moyennes) 2 bandes en fibres (19 x 457 mm moyennes) Coffret en tôle d'acier

Numéro d'article 4Q063124
Hauteur 136
Longueur de bande (mm) 457
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur 533
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 136
Longueur de bande (mm) 457
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur 533
Consommation nominale (W) 950
Poids de la machine (kg) 1.8
Vitesse de bande (m/min) 540 - 1200
Largeur de bande (mm) 19
Type BFE 9-20 Set

La description

Poignée supplémentaire Bras de ponçage 1 (pour largeurs de bande 6 et 13 mm) Bras de ponçage 4 (pour largeur de bande 19 mm) 10 bandes abrasives zirconium (6x457 mm P60) 10 bandes abrasives zirconium (6x457 mm P120) 10 bandes abrasives zirconium (19x457 mm P60) 10 bandes abrasives zirconium (19x457mm P120) 2 bandes en fibres (6 x 457 mm moyennes) 2 bandes en fibres (19 x 457 mm moyennes) Coffret en tôle d'acier

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Q063124
EAN 4007430298829
UBB 500658523575
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 602244500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.