text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Fraise à moulurer à arrondir 12,7X22X67MM


Numéro d'article 9F921563
Longueur totale (mm) 67
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 22
Adapté au cuivre Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 67
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 22
Adapté au cuivre Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté au laiton Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Crantage Croix
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12

Numéros d'articles

Numéro d'article 9F921563
EAN 4007430228512
UBB 500662518496
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 628374000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.