text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Forets béton 4X75MM


Numéro d'article 0C745468
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 40
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 75
Diamètre du foret (mm) 4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 40
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HM
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 0C745468
EAN 4007430068651
UBB 500662781490
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 627468000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.