text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Foret HSS-R 3,0X61MM

Numéro d'article 5W414390
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Diamètre (mm) 3 - 3
Nombre total d'outils 10
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit

Spécifications

Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Diamètre (mm) 3 - 3
Nombre total d'outils 10
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Nombre de forets pour les métaux non ferreux 10
Nombre de forets pour l’acier 10
Marque Metabo

La description

Foret hélicoïdal en acier rapide à haute performance, conforme à la norme DIN 338, taillé par meulage, cylindrique, pour coupe à droite, type N, Affûtage de l'aire latérale du cône à 118°, tolérance de diamètre h8, Surface noire, Convient au perçage de l'acier, des métaux non ferreux, de la fonte d'acier alliée et non alliée. Jusqu'à 900 N/mm² de résistance à la rupture par traction.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5W414390
EAN 4007430067302
UBB 500662603603
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 627720000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.