text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Flexiamant super 125X2,0X22,23 TF41


Numéro d'article 9W325088
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 36
Adapté au métal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 36
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Autre
Marque METABO
Model FLEXIAMANT SUPER STEEL

Numéros d'articles

Numéro d'article 9W325088
EAN 4007430431745
UBB 500662385235
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 616107000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.