Disque de coupe diamant
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
Meulage
Disque de coupe diamant
8O964825
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
Metabo Flexiamant super 125X1,5X22,23 TF41
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8O964825
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
1.5
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Granulation
60
Adapté à la céramique
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
1.5
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Granulation
60
Adapté à la céramique
Oui
Diamètre de l'alésage
22.2
Type de particule
Carbure de silicium
Tissu non tissé-finesse
Autre
Marque
METABO
Model
FLEXIAMANT SUPER STONE
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8O964825
EAN
4007430083128
UBB
500662384246
UNSPSC
31191500
N° Article du fabricant
616196000