text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Flexiamant 230X3,0X22,23 TF42


Numéro d'article 6W713964
Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 3
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 3
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Model FLEXIAMANT STEEL

Numéros d'articles

Numéro d'article 6W713964
EAN 4007430401090
UBB 500662395473
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 616302000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.