text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Filaire Rabot HO 26-82


Numéro d'article 6R677824
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 620
Poids de la machine (kg) 2.7
Longueur de semelle du rabot (mm) 295
Profondeur du rabot (mm) 0 - 2.6
Largeur du rabot (mm) 82
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 620
Poids de la machine (kg) 2.7
Longueur de semelle du rabot (mm) 295
Profondeur du rabot (mm) 0 - 2.6
Largeur du rabot (mm) 82
Profondeur de feuillure max. (mm) 9
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 17000
Marque Metabo
Type HO 26-82

Numéros d'articles

Numéro d'article 6R677824
EAN 4007430321435
UBB 500677069659
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 602682000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.