text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Disque diamant 350X20,0MM AC


Pour tous les matériaux abrasifs et tendres comme le béton frais, la brique silicocalcaire, le grès Excellente qualité du diamant alliée à une masse de liaison dure pour une bonne capacité de coupe et une durée d'utilisation optimale. Segments diamantés soudés au laser  hauteur de segment : 7,0 mm  vitesse de travail maximale 80 m/sec. (300 à 350 mm : 100 m/sec.) Segments de diamant soudés au laser hauteur de segment : 7,0 mm vitesse de travail maximale 80 m/s (300 à 350 mm : 100 m/s)

Numéro d'article 4V535192
Application Séparer
Vitesse de rotation max. (1/min) 5400
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté à la brique Oui
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Vitesse de rotation max. (1/min) 5400
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté à la brique Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Autre
Hauteur de segment (mm) 7
Segmentation Autre
Model Classic AC

Numéros d'articles

Numéro d'article 4V535192
EAN 4007430178596
UBB 500662367829
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 628190000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.