text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Disque diamant 300X20,0MM UC


Conçue pour tous les matériaux de construction/de chantier, tels que le béton, le béton lavé, le grès dur, la brique en terre cuite Bonne capacité de coupe et longévité optimale Segments diamantés soudés au laser  hauteur de segment : 7,0 mm  vitesse de travail maximale 80 m/sec. (300 à 400 mm : 100 m/sec.) Segments de diamant soudés au laser hauteur de segment : 7,0 mm vitesse de travail maximale 80 m/s (300 à 400 mm : 100 m/s)

Numéro d'article 0T614680
Application Séparer
Vitesse de rotation max. (1/min) 6300
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Vitesse de rotation max. (1/min) 6300
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Autre
Hauteur de segment (mm) 7
Segmentation Autre
Model Classic UC

Numéros d'articles

Numéro d'article 0T614680
EAN 4007430178305
UBB 500662367415
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 628161000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.