text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Disque diamant 300X20,0MM CP


Idéal pour tous les matériaux de construction durs comme le béton (même armé), les tubes en béton, le granit, le grès dur, les matériaux composites, le béton lavé. Qualité des diamants répondant à des exigences élevées et masse de liaison tendre pour des performances de coupes optimales et une durabilité élevée. Segments diamantés soudés au laser Hauteur de segment : 12,0 mm  vitesse de travail maximale 80 m/sec. (300 à 350 mm : 100 m/sec.)

Numéro d'article 1E028172
Application Séparer
Vitesse de rotation max. (1/min) 6300
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Vitesse de rotation max. (1/min) 6300
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Autre
Hauteur de segment (mm) 12
Segmentation Autre
Model Professional CP

Numéros d'articles

Numéro d'article 1E028172
EAN 4007430178053
UBB 500662367258
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 628136000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.