text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Disque diamant 230X22,23MM CC


Idéal pour tous les matériaux durs comme le béton (même armé), les tubes en béton, les pierres de bordure, le granit, le grès dur, les matériaux composites, le béton lavé. L'excellente qualité du diamant alliée à une masse de liaison tendre pour une bonne capacité de coupe et une durée d'utilisation optimale. Segments diamantés soudés au laser  hauteur de segment : 7,0 mm  vitesse de travail maximale 80 m/sec. (300 à 350 mm : 100 m/sec.) Segments de diamant soudés au laser hauteur de segment : 7,0 mm vitesse de travail maximale 80 m/s (300 à 350 mm : 100 m/s)

Numéro d'article 4N663776
Application Séparer
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Autre
Hauteur de segment (mm) 7
Segmentation Autre
Model Classic CC

Numéros d'articles

Numéro d'article 4N663776
EAN 4007430178459
UBB 500662365278
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 628176000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.